Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
XGIMI Aura Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2400 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) 3D Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93823775
Hersteller:
     XGIMI
Herst.-Nr.:
     XM03A
EAN/GTIN:
     6935670500458
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Objektiv
Fokus
Auto
Projektionsverhältnis
0.233
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Projektor
Projektorhelligkeit
2400 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Smart Projektor
Ja
Projektionsabstand
0 - 0.2 m
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix Größe
0.47 Zoll
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
60 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebaute Audio-Decoder
DTS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Serielle Schnittstelle
RJ-45
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
2.0
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14930 g
Breite
606 mm
Tiefe
401 mm
Höhe
139.5 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
25000 h
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Speicherkapazität
2 GB
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Bluetooth
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Interaktiv
Ja
Augenschutz
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10,0
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p, 2160p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.614,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,23*
€ 2.069,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,54*
€ 2.048,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,03*
€ 1.990,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,25*
€ 1.955,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,96*
€ 1.921,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.