Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QSW-IM1200-8C Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QSW-IM1200-8C Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz
QNAP QSW-IM1200-8C Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz
QNAP QSW-IM1200-8C Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz
QNAP QSW-IM1200-8C Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz
QNAP QSW-IM1200-8C Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz
QNAP QSW-IM1200-8C Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz
QNAP QSW-IM1200-8C Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93623880
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QSW-IM1200-8C
EAN/GTIN:
     4713213519042
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Der robuste 12-Port 10GbE Managed Switch QSW-IM1200-8C verfügt über vier 10GbE SFP+ Glasfaserports, acht 10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports und unterstützt Layer 2 Switching und Netzwerkverwaltung, um eine benutzerfreundliche Netzwerkverwaltungslösung der Einstiegsklasse zu bieten. Mit einem robusten, industrietauglichen Hardwaredesign und Betriebstemperaturen von -30 ~ 65° Celsius in belüfteten Umgebungen (0,5~0,7m/s) oder -30 ~ 45° Celsius in geschlossenen Bereichen ermöglicht der QSW-IM1200-8C die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken in den anspruchsvollen Umgebungen von Industrie 4.0, Smart Transportation und Smart Cities.

Industrietaugliches, gehärtetes Hardwaredesign

Der QSW-IM1200-8C verfügt über ein IP20-zertifiziertes Metallgehäuse, das Schutz in harschen und industriellen Umgebungen bietet. Durch das lüfterlose Design mit belüfteter Konstruktion kann der QSW-IM1200-8C bei Temperaturen von -30 ~ 65° Celsius in belüfteter Umgebung (0,5~0,7m/s) oder -30 ~ 45° Celsius in geschlossenen Bereichen betrieben werden.

Kombi-Ports und 10GbE / NBASE-T für eine flexible Bereitstellung

Der 12-Port QSW-IM1200-8C Switch verfügt über vier SFP+ (Glasfaser) Ports und acht SFP+/RJ45 (Kupfer) Kombi-Ports zum Anschluss verschiedener Schnittstellen an denselben Switch. Bei RJ45-Schnittstellen wird 10GbE unter Verwendung von Cat 6a (oder höher) Kabeln unterstützt. Alternativ können auch Direct Attach Copper (DAC) Kabel mit SFP+ Ports für die Verbindung zu Servern innerhalb eines Racks verwendet werden. Die Switching-Kapazität des QSW-M1208-8C beträgt 240 Gbps, wodurch das volle Potential jedes Ports gewährleistet wird. Der QSW-IM1200-8C ist außerdem mit 10GbE- und NBASE-T-Technologien kompatibel und unterstützt bis zu fünf Geschwindigkeiten (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M). Die SFP+/RJ45 (Kupfer) Kombi-Ports bieten höhere Übertragungsgeschwindigkeiten mit bestehenden Kabeln. Je nach Kabeltyp und Kabellänge können unterschiedliche Geschwindigkeiten für eine schnellere und effizientere Datenübertragung erreicht werden.

Redundante DC-Stromversorgung für zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen

Der QSW-IM1200-8C verfügt über drei redundante DC-Stromversorgungseingänge und einen Schutzschalter, um die Stromkreise vor möglichen Überspannungen in Fabriken zu schützen. Der QSW-IM1200-8C gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in Fabriken mit konstanter Bewegung und in Außenbereichen mit schwankender Stromversorgung.

Nutzen Sie das industrielle Hochgeschwindigkeitsnetzwerk mit QNAP!

Von NAS mit integrierten 10GbE SFP+ und 10GBASE-T Ports bis hin zu NAS mit PCIe-Steckplätzen, die 10GbE-Netzwerkadapter unterstützen, ist QNAP branchenführend bei der Einführung von 10GbE. Andere Hochgeschwindigkeitsnetzwerklösungen von QNAP umfassen Thunderbolt 3 bis 10GbE-Netzwerkadapter und USB 3.2 Gen 1 bis 5GbE-Netzwerkadapter für Mac®, Windows® oder Industriecomputer (IPC). Diese können alle mit dem QSW-IM1200-8C verwendet werden, um die Leistung von Virtualisierung, Überwachung, 3D-Druck, Datenübertragungen großer Dateien und anderen bandbreitenintensiven Aufgaben in industriellen Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen zu steigern.

Lüfterloses, energiesparendes Design

Mit seinem lüfterlosen Design und der intelligenten, belüfteten Konstruktion sorgt der QSW-IM1200-8C für Hochgeschwindigkeitsnetzwerkleistung ohne bewegliche Teile. Durch die Unterstützung von IEEE 802.3az (EEE) wird außerdem der Stromverbrauch gesenkt, ohne dass die Leistung oder Funktionalität beeinträchtigt wird. Durch die dynamische Erkennung von Verbindungsgeschwindigkeiten und -aktivitäten ermöglicht der QSW-IM1200-8C Energieeinsparungen von bis zu 50%, um die Betriebskosten zu minimieren.

QSS: Intuitive Software zur Netzwerkverwaltung

Das QNAP Switch System (QSS) verfügt über eine einfach zu bedienende Weboberfläche mit weitergehenden Funktionen zur Vereinfachung der Netzwerkeinrichtung und -verwaltung.

QSS: menschenzentrierte Entwicklung und Nutzung

QSS bietet ein Übersichts-Dashboard, eine Port-Verwaltung und einen Einstellungsleitfaden, um Nutzer bei der Kontrolle von Layer 2 Netzwerken zu unterstützen.

Optimierung der Netzwerkleistung durch Bandbreiten- und Paketkontrolle

Der QSW-IM1200-8C bietet Bandbreiten- und Paketsteuerungsfunktionen (wie LACP, VLAN, QoS und IGMP Snooping) zur Steigerung der Netzwerkleistung durch IP-Gruppierung und Bandbreitenmanagement.

Leistungsstarke Sicherheits- und Systemfunktionen

Der QSW-IM1200-8C verfügt über leistungsstarke Sicherheits- und Systemfunktionen (z.B. ACL, LLDP, RSTP und Flow Control), mit denen Nutzer die Zuverlässigkeit des Netzwerks durch Zugriffskontrollen, Fehlerbehebung, Schleifenprävention und Vermeidung von Paketverlusten verbessern können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit, Status
Elektromagnetische Verträglichkeit
CLASS A
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, BSMI
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
4580 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
9 - 54 V
Stromverbrauch (max.)
78 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
240 Gbit/s
Durchsatz
120 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Ablageschienen
Ja
Paketgewicht
5310 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RS-232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.335,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,31*
€ 1.589,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,20*
€ 1.587,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,80*
€ 1.547,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,19*
€ 1.507,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,42*
€ 1.446,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.