Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel IK41VE1 Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel IK41VE1 Modem
Alcatel IK41VE1 Modem
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93388502
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     99932234
EAN/GTIN:
     4894461896328
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
Surfstick
mobilmodem usb
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X 10.6.X or higher Linux
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Tiefe
11.5 mm
Höhe
88 mm
Breite
27.4 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Modem
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Plug
Ja
WAN Port
Mobilfunknetz (SIM)
Weitere Suchbegriffe: mobilmodem, telekom surfstick
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.