Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1419-LAN USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1419-LAN USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-HUB1419-LAN USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-HUB1419-LAN USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-HUB1419-LAN USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-HUB1419-LAN USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-HUB1419-LAN USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-HUB1419-LAN USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-HUB1419-LAN USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93346410
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60844
EAN/GTIN:
     4250078171805
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Hub
USB Ethernet Adapter
Der richtige Partner für Ihren Rechner
Der kleine Adapter hilft im Büro, zu Hause oder unterwegs, wenn das Notebook mal wieder zu wenige USB Anschlüsse hat oder Sie dringend einen stabilen Internet-Zugang über LAN benötigen. Daten werden über alle USB 3.0 Ports mit einer komfortablen Transfergeschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s übertragen. Der Gigabit-LAN Anschluss steht Ihnen mit einer Transferrate von bis zu 1000 Mbit/s zur Seite.

Einfach - schick
Ohne viel Schnickschnack ist der Adapter in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse verpackt, schlicht konzipiert und funktionell hergestellt. Schwarz ist stilvoll und passt sich in die meisten IT-Umgebungen nahtlos ein.

Integriertes Kabel
Durch das integrierte Kabel wird die Suche nach einem passenden Anschlusskabel überflüssig. Mehr noch, durch den 2-in-1 Stecker sind Sie auch für unterschiedliche Hostcomputer mit Type-A oder Type-C® Schnittstelle bestens gerüstet. Das Kabel ist immer dabei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
49 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
107 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,70*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,67*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.