Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß
Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß
Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß
Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß
Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß
Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß
Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß
Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß
Dahle PaperSAFE 100 Aktenvernichter Kreuzschreddern 70 dB 22 cm Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93292148
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23100-16168
EAN/GTIN:
     4009729074183
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
366 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5 - 18 mm
Korbvolumen
12 l
Geräuschpegel
70 dB
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Kapazität
5 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Sicherheitsstufe (magnetische Daten)
T-4
Sicherheitsstufe (Film)
F-1
Sicherheitsstufe (elektronische Daten-Medien)
E-3
Arbeitszyklus
25 min
Überhitzungsschutz
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Schnitt-Typ
Ablängen
Eintrittsbreite
220 mm
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 51 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.