Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Portuguesisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Portuguesisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Portuguesisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Portuguesisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Portuguesisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Portuguesisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Portuguesisch Weiß
Apple Magic Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Portuguesisch Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CC33089
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK293PO/A
EAN/GTIN:
     194252542606
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
278.9 x 114.9 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
243 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
730 h
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
Lightning
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Portuguesisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Multimedia-Tasten
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 139,14*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 140,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 116,27*
€ 144,12*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 239,57*
€ 275,59*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.