Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75226-B Netzwerkkabel Blau 20 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75226-B Netzwerkkabel Blau 20 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
shiverpeaks BS75226-B Netzwerkkabel Blau 20 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93087139
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75226-B
EAN/GTIN:
     4017538059710
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
hiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel cat. 5e SF/UTP blau 20m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelform
Rund
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.