Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Phase M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93040514
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
185 mm
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
770 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1925 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
96.25 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.