Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 18V-150 C Professional 2200 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-150 C Professional 2200 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-150 C Professional 2200 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92532972
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9J5 102
EAN/GTIN:
     4059952523262
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
2200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2200 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2200 RPM
Drehmomenteinstellungen
27
Drehmoment (max.)
150 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
84 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
100 Nm
Schallleistungspegel
105 dB
Schalldruckpegel
94 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,99*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,65*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,82*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,83*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,70*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,15*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,25*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 53,19*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.