Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Muro Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner Muro Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner Muro Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner Muro Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner Muro Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner Muro Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Rottner Muro Briefkasten Grau Wandmontierter Briefkasten Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92465601
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
rottner edelstahl briefkasten
briefkasten edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Grau
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.