Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T05374 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T05374 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05374 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05374 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05374 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05374 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05374 Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92465556
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T05374
EAN/GTIN:
     9006072064231
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1000 g
Slot-Breite
285 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: comsafe briefkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.