Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T05375 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T05375 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05375 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05375 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05375 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05375 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T05375 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92465535
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T05375
EAN/GTIN:
     9006072064248
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkästen breite: 26cm
briefkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
1700 g
Slot-Breite
220 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.