Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T02804 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T02804 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02804 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02804 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02804 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Rottner T02804 Briefkasten Schwarz Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92465528
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T02804
EAN/GTIN:
     9006072043205
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Ein Briefkasten, der allen Ansprüchen gerecht wird, ist der Rottner Briefkasten Hochhaus II in Schwarzgrau. Seine schlichte Eleganz und das funktionelle Design versprechen einen perfekten Einklang mit Ihrer Hausfassade. Das verzinkte Stahlblech wurde gekonnt verarbeitet und der unten liegende Türanschlag ermöglicht eine einfache Bedienung. Damit Sie den Briefkasten fachgerecht befestigen können, befindet sich im Lieferumfang das passende Montagmaterial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
2800 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.