Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92440097
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-03810100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419319153
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
1050 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Polyester
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Größe
XXL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
940 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
75 g
Höhe
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.