Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2755 Herst.-Nr.: 18781 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Muffin - Backförmchen - Boden-Durchmesser: 5 cm - Höhe: 3,5 cm - Farbe: weiß - Material: Pergamentersatz-Papier - Backfest bis 220 °C - Fettdicht Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Muffin-Backform | | Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,21* | € 2,89* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,77* | € 3,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,61* | € 4,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,23* | € 17,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 23,10* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1105* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|