| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-91715623 Herst.-Nr.: SIBV2-MI EAN/GTIN: 702954111268 |
| |
|
| | |
| Lösung für: Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, Symphysis Pubis-Dysfunktion, Beckengürtel-Dysfunktion, Piriformis-Syndrom, Oberschenkelschmerzen, Beckenschmerzen
Aufgrund der Stabilität, die der New Serola Sacroiliac Belt der Basis Ihrer Wirbelsäule verleiht, wird die Kraft in Rücken, Hüften und Beinen erhöht und das Verletzungsrisiko während der Arbeit oder des Spiels erheblich verringert:
Entwickelt, um die Iliosakralgelenke zu komprimieren und zu unterstützen 3 "breiter SI-Gürtel unterstützt die Iliosakralgelenke und lindert Stress und Instabilität Atmungsaktiv, feuchtigkeitstransportierend und hypoallergen
Erhältlich in folgenden Größen: (Siehe Nummer in der unteren rechten Ecke des Etiketts)
Der Serola-Gürtel wird um die Hüften getragen, nicht um die Taille.
1. Klein (30 "bis 34" Hüftmessung) 2. Mittel (34 "bis 40" Hüftmessung) 3. Groß (40 "bis 46" Hüftmessung) 4. X-Large (46 "bis 52" Hüftmessung) 5. Benutzerdefiniert - Nur für Hüftmaße von weniger als 30 Zoll oder mehr als 52 Zoll. Alle anderen Maße verwenden Standardgrößen. (kostet zusätzlich + $ 3.00, Patientenmessung an der Kasse geben) Weitere Informationen: Merkmale | Größe | M | | Produktfarbe | Grau | | Atmungsaktiv | Ja | | Verschlussart | Velcro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |