Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serola Biomechanics Sacroiliac Belt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serola Biomechanics Sacroiliac Belt
Serola Biomechanics Sacroiliac Belt
Serola Biomechanics Sacroiliac Belt
Serola Biomechanics Sacroiliac Belt
Serola Biomechanics Sacroiliac Belt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91715607
Hersteller:
     Serola Biomechanics
Herst.-Nr.:
     SIBV2-LI
EAN/GTIN:
     702954111275
Suchbegriffe:
Becken Bandage
Beckenbandage
Beckeninstabilität Bandage
Beckeninstabilität Gürtel
Lösung für: Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, Symphysis Pubis-Dysfunktion, Beckengürtel-Dysfunktion, Piriformis-Syndrom, Oberschenkelschmerzen, Beckenschmerzen Aufgrund der Stabilität, die der New Serola Sacroiliac Belt der Basis Ihrer Wirbelsäule verleiht, wird die Kraft in Rücken, Hüften und Beinen erhöht und das Verletzungsrisiko während der Arbeit oder des Spiels erheblich verringert: Entwickelt, um die Iliosakralgelenke zu komprimieren und zu unterstützen 3 "breiter SI-Gürtel unterstützt die Iliosakralgelenke und lindert Stress und Instabilität Atmungsaktiv, feuchtigkeitstransportierend und hypoallergen Erhältlich in folgenden Größen: (Siehe Nummer in der unteren rechten Ecke des Etiketts) Der Serola-Gürtel wird um die Hüften getragen, nicht um die Taille. 1. Klein (30 "bis 34" Hüftmessung) 2. Mittel (34 "bis 40" Hüftmessung) 3. Groß (40 "bis 46" Hüftmessung) 4. X-Large (46 "bis 52" Hüftmessung) 5. Benutzerdefiniert - Nur für Hüftmaße von weniger als 30 Zoll oder mehr als 52 Zoll. Alle anderen Maße verwenden Standardgrößen. (kostet zusätzlich + $ 3.00, Patientenmessung an der Kasse geben)
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe
L
Produktfarbe
Grau
Atmungsaktiv
Ja
Verschlussart
Velcro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.