Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS995SWM Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS995SWM Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG LS995SWM Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91329344
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS995SWM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serien Wippe
Taster Wippe
Wippe
wippe serie jung
für Serienschalter Art.-Nr.:505 U,505-20 U
für Tast-Serienschalter Art.-Nr.:505 TU
für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.:509 U,509-20 U
für Tast-Doppelwechselschalter Art.-Nr.:509 TU
für Doppel-Taster Art.-Nrn.:535 U,539 U
für Multi-Switch Art.-Nr.:532-4 U(nicht Metallausführungen)
Für beleuchtbare Einsätze Wippen mit Art.-Nr. ..KO.. verwenden.
Ersatzteil:
Halteplatte Art.-Nr.:CD 95 HP
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, serienschalter wippe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.