Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P04220-B21 RAID-Controller PCI Express x16 4.0 48 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91289861
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P04220-B21
EAN/GTIN:
     190017282763
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express x16
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Speicherkapazität
8192 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.65 mm
Höhe
111.15 mm
Gewicht
312 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.452,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.847,34*
€ 11.718,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.760,96*
€ 11.615,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.543,03*
€ 11.356,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.452,47*
€ 11.248,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.