Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RY18SFX35A-240 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RY18SFX35A-240 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18SFX35A-240 Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90992322
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004549
EAN/GTIN:
     4892210183071
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
350 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Grasssammel-Volumen
55 l
Anzahl der Klingen
16
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortyp
Bürstenlos
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
2 h
Batteriekapazität
4 Ah
Weitere Suchbegriffe: hand rasenlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,48*
€ 507,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.