Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Olaf 2 Tägliche Nutzung 600 ml Aluminium Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Olaf 2 Tägliche Nutzung 600 ml Aluminium Transparent
SIGG Olaf 2 Tägliche Nutzung 600 ml Aluminium Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90130744
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8862.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Durchmesser
66 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Volumen (ml)
600 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Transparent
Material
Aluminium
Zielgruppe
Kinder
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.