Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik FTTH-BOX-IN-6 Netzwerkanschlussdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik FTTH-BOX-IN-6 Netzwerkanschlussdose Weiß
EFB Elektronik FTTH-BOX-IN-6 Netzwerkanschlussdose Weiß
EFB Elektronik FTTH-BOX-IN-6 Netzwerkanschlussdose Weiß
EFB Elektronik FTTH-BOX-IN-6 Netzwerkanschlussdose Weiß
EFB Elektronik FTTH-BOX-IN-6 Netzwerkanschlussdose Weiß
EFB Elektronik FTTH-BOX-IN-6 Netzwerkanschlussdose Weiß
EFB Elektronik FTTH-BOX-IN-6 Netzwerkanschlussdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89929654
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     FTTH-BOX-IN-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
LWL Wandverteiler
lwl patchkabel sc stecker auf lc st...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.