Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 900GB SAS, 10K 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 900GB SAS, 10K 2.5"
HPE 900GB SAS, 10K 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8969963
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     619291-B21
EAN/GTIN:
     4053162256750
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit 6 Gbit/s bieten High-Performance-Lösungen für das Hosting transaktionsbasierter Anwendungen. Verfügbar in HP Hot-Plug-Carriers oder ohne Hot-Plug. Die HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten werden in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) sowie mit verschiedenen Kapazitäten angeboten und erfüllen damit eine umfassende Palette von Anforderungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.

Leistung und Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungsumgebungen

• Hohe Zuverlässigkeit für geschäftskritische Anwendungen
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Höhe
117.6 mm
Tiefe
228.6 mm
Gewicht
450 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 569,16*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 549,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.