Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RXG11JD Leistungsrelais Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric RXG11JD Leistungsrelais Transparent
Schneider Electric RXG11JD Leistungsrelais Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89691213
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXG11JD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Interface-Relais
Interfacerelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Spulenspannung
110 V
Anzahl der Kontakte
1
Testknopf
Ja
Zertifizierung
IP40 IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EAC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
35.5 mm
Paketgewicht
20.2 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
Ladekapazität
2500 VA
Stromstärke
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.