Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0204 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXDE-BA0204 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0204 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0204 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89630377
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0204
EAN/GTIN:
     5704174371618
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
590 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
330 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
02K0CK, 0C76H7, 7146W, DJ5GG, G8F6M
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Batteriekapazität
72.96 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.