Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SL1311MP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-SL1311MP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SL1311MP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SL1311MP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
TP-Link TL-SL1311MP Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89583061
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SL1311MP
EAN/GTIN:
     6935364006266
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
124 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
DC input Spannung
53.5 V
Eingangsstrom
2.43 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
7.6 Gbit/s
Transferrate
5.6544 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.