Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Diamond Precision Präzisionstrimmer Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Diamond Precision Präzisionstrimmer Metallisch
BaByliss Diamond Precision Präzisionstrimmer Metallisch
BaByliss Diamond Precision Präzisionstrimmer Metallisch
BaByliss Diamond Precision Präzisionstrimmer Metallisch
BaByliss Diamond Precision Präzisionstrimmer Metallisch
BaByliss Diamond Precision Präzisionstrimmer Metallisch
BaByliss Diamond Precision Präzisionstrimmer Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89579123
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     E110E
EAN/GTIN:
     3030050154665
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
rimme deine Nasen- und Ohrenhaar mühelos und geschmeidig mit dem neuartigen Scherkopf in Diamant-Form, der schmerzhaftes Ziehen und Schnitte verhindert. Mit dem Präzisionstrimmer-Scherkopf in Kombination mit den 3mm und 5mm Kammführungen können Augenbrauen nach individuellem Wunsch geformt und getrimmt werden. Aufsätze sind austauschbar & abwaschbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
58 g
Batteriegewicht
23 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
228 g
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
2
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Leistungen
Zweck Präzisionstrimmer
Ohr, Nase
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Palettenhöhe netto
931 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Design
Produktfarbe
Metallisch
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Gehäusematerial
Metall
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
155 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Volumen Hauptkarton
74 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050154666
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.