Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-RA5000 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Gold 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRS-RA5000 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Gold 55 W
Sony SRS-RA5000 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Gold 55 W
Sony SRS-RA5000 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Gold 55 W
Sony SRS-RA5000 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Gold 55 W
Sony SRS-RA5000 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Gold 55 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89578582
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSRA5000.CEL
EAN/GTIN:
     4548736093126
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Breite
235 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
329 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Audio
RMS-Leistung
55 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Digital
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
2.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, SBC, SPP
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
3
Treiberdurchmesser
46 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser
70 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Equalizer
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Energie
Bereitschaftszeit
0.25 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,64*
€ 618,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,64*
€ 608,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,52*
€ 587,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,20*
€ 546,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.