Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Trattoria E21872 Servierpfanne 28cm E21872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Trattoria E21872 Servierpfanne 28cm E21872
Tefal Trattoria E21872 Servierpfanne 28cm E21872
Tefal Trattoria E21872 Servierpfanne 28cm E21872
Tefal Trattoria E21872 Servierpfanne 28cm E21872
Tefal Trattoria E21872 Servierpfanne 28cm E21872
Tefal Trattoria E21872 Servierpfanne 28cm E21872
Tefal Trattoria E21872 Servierpfanne 28cm E21872
Tefal Trattoria E21872 Servierpfanne 28cm E21872
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89568703
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E2187234
EAN/GTIN:
     3168430291669
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Die Tefal TRATTORIA Servierpfanne: Hervorragende Wärmespeicherung
Mit der Tefal TRATTORIA Servierpfanne setzen Sie jeden Tag ein Maximum an Aromen in Ihrer Küche frei. Freuen Sie sich über köstlich zarte Speisen und perfekte Bratergebnisse. Erleben Sie den Unterschied, den Ihnen ein massiver Alugussboden mit außergewöhnlicher Wärmespeicherung bietet: gleichmäßige Brat- und Garergebnisse bei jeder Nutzung! Mit der Titanium Extra Antihaftversiegelung gelingt die Reinigung im Handumdrehen. Das robuste Design und die hochwertigen Materialien sorgen außerdem für langfristig hohe Leistungen, die keine Wünsche offen lassen. Leistung und Vielseitigkeit gehen Hand in Hand: Nutzen Sie Ihre Induktionspfanne im Ofen zum Schmoren bei Temperaturen bis 250°C und profitieren Sie von der Kompatibilität mit allen Herdarten einschließlich Induktion. Die inkludierten Griffschoner aus Silikon gerantieren einen sicheren Halt, auch wenn sich die Griffe mit der Pfanne erwärmen. Die Tefal TRATTORIA Servierpfanne: herausragendes Kochgeschirr für perfekte Ergebnisse jeden Tag.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
2650 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Innenbeschichtung
Titanium Extra
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Griff Eigenschaften
Abnehmbar
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Feuerfest
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Bodendurchmesser
240 mm
Breite
295 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,43*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.