Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
LEONARDO Swirl Vase Vase in quadratischer Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89565516
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014103
EAN/GTIN:
     4002541141033
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvasen glas leonardo
Wie ein Wirbelwind? Fast! Doch diese außergewöhnlichen Vasen stehen auf jeden Fall sicher. Die leicht in sich gedrehten Vasen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich und machen sich toll in modernen Interieurs. - Klarglas - massiver Eisboden - ausgefallene Form - Größe (B/H/T): 110/300/110mm Mit dem Herzen gedacht, von Hand gemacht Einzigartig. Produkte mit Persönlichkeit - dieses Logo zeichnet alle Artikel aus, die durch ihr handwerkliches Herstellungsverfahren Unikat-Charakter haben. Zeigen Sie Profil!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Merkmale
Form
Vase in quadratischer Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Innenfarbe
Transparent
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase glas, blumenvase
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
065329
ab € 22,86*
Zubehör
Leonardo
043375
ab € 6,67*
Zubehör
Leonardo
012996
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.