Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIVEA Classic Mild Mildes Shampoo Unisex Nicht-professionell 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIVEA Classic Mild Mildes Shampoo Unisex Nicht-professionell 250 ml
NIVEA Classic Mild Mildes Shampoo Unisex Nicht-professionell 250 ml
NIVEA Classic Mild Mildes Shampoo Unisex Nicht-professionell 250 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89564162
Hersteller:
     Nivea
Herst.-Nr.:
     81441
EAN/GTIN:
     4005900708946
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)
Geben Sie Ihrem Haar die milde Pflege von Shampoos. Das Shampoo mit wertvollem Baumwollsamen-Öl reinigt normales Haar sanft, schenkt ihm Feuchtigkeit und verleiht ihm einen gesunden Glanz. Die besondere Milde der Formel gibt dem Haar mehr Widerstandskraft, schützt es vor Schmutz und verbessert die Kämmbarkeit merklich. Die pH-optimierte Formel ist besonders mild zu Haar und Kopfhaut. Für gesund gepflegtes Haar: Classic Mild Shampoo.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Typ
Nicht-professionell
Produkttyp
Shampoo
Geeignet für Haartypen
Alle Haare
Volumen (ml)
250 ml
Für sensible Kopfhaut geeignet
Ja
Shampoo-Effekt
Nährend, Schutz, Klärend, Glanz, Beruhigend, Verstärkung
Spendertyp
Flasche
Für den täglichen Gebrauch geeignet
Ja
Wesentliche Inhaltsstoffe
Baumwollsamenöl
Geeignet für Vegetarier
Ja
Inhaltsstoffe
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Coco-Glucoside, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Glycerin, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glyceryl Oleate, Glycol Distearate, Dicaprylyl Ether, Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Parfum
Anwendung
Shampoo im Nassen Haar verteilen und aufschäumen. Danach gründlich mit warmem Wasser ausspülen.
Technische Details
Enthält nicht
Mikroplastik, Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.