Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-mDPM-HDMIF4K-01 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-mDPM-HDMIF4K-01 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Gembird A-mDPM-HDMIF4K-01 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Gembird A-mDPM-HDMIF4K-01 0,15 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89552938
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-MDPM-HDMIF4K-01
EAN/GTIN:
     8716309113519
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Mini DisplayPort (männlich) auf VGA (weiblich) adapter Unterstützt Apple MacBook (Air/Pro) und jegliche VGA Bildschirme oder Beamer Keine zusätzliche Stromversorgung, Software oder Treiber erforderlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.3b
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
20 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.