Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set
Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set
Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set
Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set
Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set
Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set
Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set
Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set
Tefal Jamie Oliver E30606 Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443196
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E3060634
EAN/GTIN:
     3168430310735
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Titan
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
210 °C
Wärmeindikator
Ja
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2325 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 129,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,18*
€ 373,8742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,21*
€ 372,7199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,89*
€ 343,7791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,49*
€ 325,4531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,98*
€ 308,1862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.