|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-89443193 Herst.-Nr.: E3100234 EAN/GTIN: 3168430318779 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Material | Edelstahl |  | Innenbeschichtung | Titan |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Deckelmaterial | Glas |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Feuerfest | Ja |  | Temperatur (max) | 250 °C |  | Wärmeindikator | Ja |  | Heizindikator | Thermo-Punkt |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |  | Ursprungsland | China | Technische Details | Enthält nicht | Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 660 g |  | Verpackungstiefe | 375 mm |  | Verpackungsbreite | 214 mm |  | Verpackungshöhe | 93 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 810 g | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |