Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86872 LWL-Steckverbinder SC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86872 LWL-Steckverbinder SC Silber
DeLOCK 86872 LWL-Steckverbinder SC Silber
DeLOCK 86872 LWL-Steckverbinder SC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89299760
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86872
EAN/GTIN:
     4043619868728
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL-Kupplung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
27.4 mm
Höhe
9.3 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
SC
Produktfarbe
Silber
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.