Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86873 LWL-Steckverbinder SC 2 Stück(e) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86873 LWL-Steckverbinder SC 2 Stück(e) Silber
DeLOCK 86873 LWL-Steckverbinder SC 2 Stück(e) Silber
DeLOCK 86873 LWL-Steckverbinder SC 2 Stück(e) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89299751
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86873
EAN/GTIN:
     4043619868735
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL-Kupplung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.6 mm
Tiefe
34.7 mm
Höhe
9.3 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
SC
Produktfarbe
Silber
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.