Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60363 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60363 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
DeLOCK 60363 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
DeLOCK 60363 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
DeLOCK 60363 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
DeLOCK 60363 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89299694
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60363
EAN/GTIN:
     4043619603633
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
PG13.5
Kabeldurchmesser
5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.