Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brydge 10.2 MAX+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brydge 10.2 MAX+ Schwarz
Brydge 10.2 MAX+ Schwarz
Brydge 10.2 MAX+ Schwarz
Brydge 10.2 MAX+ Schwarz
Brydge 10.2 MAX+ Schwarz
Brydge 10.2 MAX+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89224264
Hersteller:
     Brydge
Herst.-Nr.:
     BRY8012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (8th Generation) iPad (7th Generation)
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
644 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.