Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Türkis 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89133541
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLCHARGE5TEAL
EAN/GTIN:
     6925281982125
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
960 g
Breite
223 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
96.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
257 mm
Paketgewicht
1600 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281982125
Lagenanzahl pro Palette
11 Stück(e)
Breite des Versandkartons
274 mm
Höhe des Versandkartons
163 mm
Volumen Hauptkarton
0.022 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281982125
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
30 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Musik Energie
30 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Türkis
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
USB Anschluss
Ja
Kabellänge
1.2 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl der passiven Strahler
2
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 "
Hochtönerdurchmesser
20 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 "
Tieftönerdurchmesser
90 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Equalizer
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Batteriekapazität
27 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.