Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Khaki 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89133540
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLCHARGE5SQUAD
EAN/GTIN:
     6925281982156
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
960 g
Breite
223 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
96.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
257 mm
Paketgewicht
1600 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281982156
Lagenanzahl pro Palette
11 Stück(e)
Breite des Versandkartons
274 mm
Höhe des Versandkartons
163 mm
Volumen Hauptkarton
0.022 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281982156
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
30 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Musik Energie
30 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Khaki
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
USB Anschluss
Ja
Kabellänge
1.2 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl der passiven Strahler
2
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 "
Hochtönerdurchmesser
20 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 "
Tieftönerdurchmesser
90 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Equalizer
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Batteriekapazität
27 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.