Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C XG221 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance C XG221 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Xilence Performance C XG221 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Xilence Performance C XG221 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Xilence Performance C XG221 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88945690
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XG221
EAN/GTIN:
     4044953502927
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Das XILENCE Performance C X5 Case ist mit seiner edlen und hochwertigen Verarbeitung ein optimales Gehäuse zu einem attraktiven Preis-Leistungs- Verhältnis.
Das Xilence Case bietet vielzählige Möglichkeiten das Interieur individuell und problemlos einzurichten.
Durch die RGB-Beleuchtung am Front- Panel und das gehärtete Glass-Side-Panel ist das Arbeiten ein aufregendes Erlebnis.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
6150 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Stahl
Anzahl der 2,5
6
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
430.6 mm
Gewicht
5150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.