Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15759-330-010 Hemd Baumwolle, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15759-330-010 Hemd Baumwolle, Polyester
MASCOT 15759-330-010 Hemd Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88768563
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074337026
EAN/GTIN:
     5711074337026
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herren-Hemd
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
65% polyester/35% cotton
Stoffgewicht
245 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
Hemd
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Blau
Erweiterte Produktfarbe
Dark Navy
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
M
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.