Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DX273 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DX273 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Vivitek DX273 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Vivitek DX273 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Vivitek DX273 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Vivitek DX273 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Vivitek DX273 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Vivitek DX273 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88727236
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DX273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
210 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Brennweitenbereich
22.5 - 25.79 mm
Blendenbereich (F-F)
2,42 - 2,62
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.94 - 2.33:1
Offset
106 %
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
40 - 300 "
Projektionsabstand
1.6 - 12.2 m
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
331 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
105 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
7000 h
Lampenleistung
210 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,47*
€ 500,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,43*
€ 481,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,40*
€ 455,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.