|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-88643976 Herst.-Nr.: 165310 EAN/GTIN: 766623165310 |
| |
|
|  |  |
 | Kabellose Wiedergabe von Bluetooth-fähigen Geräten USB-, Micro-SD- und 3,5 mm-Klinkenport sowie integriertes Mikrofon Akustisch optimiertes Gehäuse mit Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 140 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85182200 | Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Produktdesign | Zylinder |  | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |  | Bluetooth | Ja |  | 3,5-mm-Anschluss | Ja |  | USB Anschluss | Ja |  | USB-Stecker | Mikro-USB |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Leistungen | Empfohlene Nutzung | Universal |  | Integrierter Kartenleser | Ja |  | Eingebautes Mikrofon | Ja |  | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |  | Schnellstartübersicht | Ja | Energie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |