Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Dimmschalter weiß V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue Dimmschalter weiß V2
Philips Hue Dimmschalter weiß V2
Philips Hue Dimmschalter weiß V2
Philips Hue Dimmschalter weiß V2
Philips Hue Dimmschalter weiß V2
Philips Hue Dimmschalter weiß V2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87913563
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002398602
EAN/GTIN:
     8719514274617
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
SmartHome Dimmer
Unkompliziertes, smartes Lichtsystem

Regele das Licht im Raum nach oben oder unten, wechsle zwischen Lichtszenen oder nutze das für die Tageszeit beste Licht. Der Hue Dimmschalter kann an Wänden oder magnetischen Oberflächen angebracht werden. Oder Du kannst ihn überall in Deinem Zuhause als Fernbedienung verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Freistehend
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl konfigurierbarer Tasten
2
Frequenzbereich (Hue Bridge)
2400 - 2483.5 MHz
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Netzstandard
IEEE 802.15.4
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Tragbar
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 11.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Frequenzbereich (Hue Dimmschalter)
2400 - 2483.5 MHz
Lebensdauer Hue-Dimmschalter (Klicks)
50000
Batterielebensdauer Hue-Dimmschalter (min.)
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
76 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002398602
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Farbtondimmschalter
1
Batterie Hue-Dimmschalter enthalten
Ja
Batterietyp des Hue-Dimmschalters
CR2032
Anzahl der unterstützten Hue-Dimmschalterbatterien
1
Technische Details
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lebensdauer
50000 Klicks
Anzahl der Leuchten pro Schalter (max.)
10
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
8719514274617
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.