Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fysic FL-20LED Lupenleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fysic FL-20LED Lupenleuchte
Fysic FL-20LED Lupenleuchte
Fysic FL-20LED Lupenleuchte
Fysic FL-20LED Lupenleuchte
Fysic FL-20LED Lupenleuchte
Fysic FL-20LED Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87888272
Hersteller:
     Fysic
Herst.-Nr.:
     FL-20LED
EAN/GTIN:
     8712412675395
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenleuchte vergrößerungsfaktor: 1...
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Spannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Vergrößerung
1.75 x
Linsenabmessungen (WxD)
102 x 102 mm
Leuchtmitteltyp
LED
LED Typ
SMD
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,47*
€ 93,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,44*
€ 89,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,00*
€ 86,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,53*
€ 83,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.