Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F1DN104KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F1DN104KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN104KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN104KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN104KVM-UNN4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87866782
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DN104KVM-UNN4
EAN/GTIN:
     745883800919
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
5
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: belkin kvm, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,84*
€ 1.060,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,71*
€ 1.056,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,17*
€ 1.021,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,95*
€ 997,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,80*
€ 958,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.