Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F1DN102MOD-PP-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F1DN102MOD-PP-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN102MOD-PP-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN102MOD-PP-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN102MOD-PP-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN102MOD-PP-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87866762
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DN102MOD-PP-4
EAN/GTIN:
     745883789412
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kabellänge
0.9 m
Maximum Kabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Class A UL CE RoHS ICES RCM
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anzahl der Display unterstützt
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: belkin kvm 2 port, kvm, belkin kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,80*
€ 449,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,86*
€ 434,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.