Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F1DN104MOD-DD-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F1DN104MOD-DD-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Belkin F1DN104MOD-DD-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87866747
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DN104MOD-DD-4
EAN/GTIN:
     745883789436
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DVI
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kabellänge
0.9 m
Maximum Kabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Class A UL CE RoHS ICES RCM
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anzahl der Display unterstützt
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: belkin 4port kvm, kvm, belkin kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,13*
€ 702,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,85*
€ 692,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,89*
€ 676,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,93*
€ 660,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,78*
€ 619,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.