Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-40G-ER4-PS-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-40G-ER4-PS-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics QSFP-40G-ER4-PS-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics QSFP-40G-ER4-PS-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics QSFP-40G-ER4-PS-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics QSFP-40G-ER4-PS-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics QSFP-40G-ER4-PS-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics QSFP-40G-ER4-PS-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87565222
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-ER4-PS-BO
EAN/GTIN:
     4063232092287
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Überragende Leistung
Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatibler 40GBASE-ER4 QSFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP offiziell unterstützen. Jeder Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP für den Einsatz in der jeweiligen Pure Storage Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen BlueOptics 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible BlueOptics 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 hochverfügbarkeits-QSFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische QSFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QSFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics genauso wie original Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatible 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Pure Storage QSFP-40G-ER4-PS-BO kompatiblen BlueOptics 40GBASE-ER4 LC Duplex QSFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ba
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.726,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,52*
€ 2.234,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,96*
€ 2.216,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.801,61*
€ 2.143,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,59*
€ 2.097,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,02*
€ 2.053,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.